Motion
512P25A1G2

THOMSON (ALTRA)
512P25A1G2

Riel de perfil del carro de bolas estándar de la guía lineal - Serie: 500, bloque estándar, tamaño de riel de 25 mm, 70 mm de ancho, 81 mm de longitud, capacidad de carga: 34100 kN
Artículo MI #02698505
No. Fabricante 512P25A1G2
Precio898.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
512P25A1G2

Riel de perfil del carro de bolas estándar de la guía lineal - Serie: 500, bloque estándar, tamaño de riel de 25 mm, 70 mm de ancho, 81 mm de longitud, capacidad de carga: 34100 kN
Artículo MI #02698505
No. Fabricante 512P25A1G2
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
Precio898.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del tornillo del orificio de montaje
    M8
  • Tamaño nominal del raíl
    25 mm
  • Altura total
    36 mm
  • Longitud total
    81 mm
  • Ancho general
    70 mm
  • Peso
    1.54 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Calidad de precisión
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque estándar
  • Características ampliadas
    Engrasado con Krytox® GPL227
  • Capacidad de carga
    34100 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Precarga
    Aproximadamente 0.03 C
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662486823094

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRO ESTÁNDAR DE RODILLO SERIE 512P25A1G2 500

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"