Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del tornillo del orificio de montajeM8
- Tamaño nominal del raíl65 mm
- Altura total90 mm
- Longitud total251 mm
- Ancho general170 mm
- Peso1.98 lb
Detalles
- Clase de precisiónCalidad de precisión
- Opciones de bolaResistente a la corrosión
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de bloqueBloque largo estándar
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en cromo duro
- Capacidad de carga48100 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- PrecargaAproximadamente 0.13 C
- Serie500