Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del tornillo del orificio de montajeM6
- Tamaño nominal del raíl25 mm
- Altura total40 mm
- Longitud total81 mm
- Ancho general48 mm
- Peso1.32 lb
Detalles
- Clase de precisiónCalidad de precisión
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de bloqueBloque estrecho
- Capacidad de carga48100 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- PrecargaAproximadamente 0.03 C
- Serie500
- UPC_NO662486725411