Motion
512P25C1D
Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, Bloque estrecho, 40 mm de alto, 48 mm de ancho, 81 mm de largo, Capacidad de carga: 48100 N
Artículo MI #02698574
No. Fabricante 512P25C1D
Precio866.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, Bloque estrecho, 40 mm de alto, 48 mm de ancho, 81 mm de largo, Capacidad de carga: 48100 N
Artículo MI #02698574
No. Fabricante 512P25C1D

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$866.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del tornillo del orificio de montaje
    M6
  • Tamaño nominal del raíl
    25 mm
  • Altura total
    40 mm
  • Longitud total
    81 mm
  • Ancho general
    48 mm
  • Peso
    1.32 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Calidad de precisión
  • Opciones de bola
    Resistente a la corrosión
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque estrecho
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo duro
  • Capacidad de carga
    48100 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Aproximadamente 0.03 C
  • Serie
    500

Descripción general

Descripción del fabricante
512P25C1D 500 SERIE RODILLO NRRW CARR