Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del tornillo del orificio de montajeM10
- Tamaño nominal del raíl35 mm
- Altura total48 mm
- Longitud total109 mm
- Ancho general100 mm
- Peso3.53 lb
Detalles
- Clase de precisiónCalidad de precisión
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de bloqueBloque estándar
- Accesorios incluidosClips de fuelle
- Capacidad de carga64000 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- PrecargaAproximadamente 0.13 C
- Serie500