Motion
512P35B3
Guía lineal Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, bloque largo estándar, Tamaño del raíl de 35 mm, 100 mm de ancho, 136 mm de largo, Capacidad de carga: 87900 N
Artículo MI #02698703
No. Fabricante 512P35B3
Precio1,366.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guía lineal Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, bloque largo estándar, Tamaño del raíl de 35 mm, 100 mm de ancho, 136 mm de largo, Capacidad de carga: 87900 N
Artículo MI #02698703
No. Fabricante 512P35B3
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
Precio1,366.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del tornillo del orificio de montaje
    M10
  • Tamaño nominal del raíl
    35 mm
  • Altura total
    48 mm
  • Longitud total
    136 mm
  • Ancho general
    100 mm
  • Peso
    4.85 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Calidad de precisión
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque largo estándar
  • Capacidad de carga
    87900 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Aproximadamente 0.13 C
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662486741855

Descripción general

Descripción del fabricante
AUTOMÓVIL STD LNG CON RODILLO SERIE 512P35B3 500

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno