Motion
512P35C3
Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 500, Bloque estrecho, Tamaño del raíl de 35 mm, 70 mm Ancho, 109 mm Largo, Capacidad de carga: 87900 N
Artículo MI #02698740
No. Fabricante 512P35C3
Price$1,064.77/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 500, Bloque estrecho, Tamaño del raíl de 35 mm, 70 mm Ancho, 109 mm Largo, Capacidad de carga: 87900 N
Artículo MI #02698740
No. Fabricante 512P35C3
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
Price$1,064.77/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del tornillo del orificio de montaje
    M8
  • Tamaño nominal del raíl
    35 mm
  • Altura total
    55 mm
  • Longitud total
    109 mm
  • Ancho general
    70 mm
  • Peso
    3.31 lb

Details

  • Clase de precisión
    Calidad de precisión
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque estrecho
  • Capacidad de carga
    87900 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Aproximadamente 0.13 C
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662486741862

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO NRRW DE LA SERIE 512P35C3 500

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo