Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del tornillo del orificio de montajeM8
- Tamaño nominal del raíl35 mm
- Altura total55 mm
- Longitud total136 mm
- Ancho general70 mm
- Peso4.41 lb
Detalles
- Clase de precisiónCalidad de precisión
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de bloqueBloque largo estrecho
- Accesorios incluidosRaspador de metal
- Capacidad de carga87900 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- PrecargaAproximadamente 0.03 C
- Serie500