Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del tornillo del orificio de montajeM12
- Tamaño nominal del raíl45 mm
- Altura total60 mm
- Longitud total137.5 mm
- Ancho general120 mm
- Peso7.05 lb
Detalles
- Clase de precisiónCalidad de precisión
- Opciones de bolaResistente a la corrosión
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de bloqueBloque estándar
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en cromo duro
- Capacidad de carga114900 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- PrecargaAproximadamente 0.03 C
- Serie500
- UPC_NO662486759072