Motion
512P45D2
Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 500, Bloque largo estrecho, Tamaño del raíl de 45 mm, 86 mm Ancho, 172.5 mm Largo, Capacidad de carga: 157200 N
Artículo MI #02698917
No. Fabricante 512P45D2
Price $1,879.56 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 500, Bloque largo estrecho, Tamaño del raíl de 45 mm, 86 mm Ancho, 172.5 mm Largo, Capacidad de carga: 157200 N
Artículo MI #02698917
No. Fabricante 512P45D2

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 1,879.56 USD/cada inicio

Specifications

Dimensions

  • Mount Hole Screw Size
    M10
  • Nominal Rail Size
    45 mm
  • Overall Height
    70 mm
  • Overall Length
    172.5 mm
  • Overall Width
    86 mm
  • Weight
    8.82 lbs

Details

  • Accuracy Class
    Precision Grade
  • Bearing Material
    Chrome Steel
  • Block Type
    Narrow Long Block
  • Load Capacity
    157200 N
  • Measurement Standard
    Metric
  • Operating Temperature Range
    -40 to 80º C
  • Preload
    Approximately 0.08 C
  • Series
    500
  • UPC_NO
    662486725626

Overview

Mfr description
512P45D2 500 SERIES ROLLER NRRW LNG CA

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text