Motion
512P45D3
Riel de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, bloque largo estrecho, 70 mm de alto, 86 mm de ancho, 172.50 mm de largo, capacidad de carga: 157200 N
Artículo MI #02698929
No. Fabricante 512P45D3
Precio1,652.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Riel de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, bloque largo estrecho, 70 mm de alto, 86 mm de ancho, 172.50 mm de largo, capacidad de carga: 157200 N
Artículo MI #02698929
No. Fabricante 512P45D3
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
Precio1,652.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del tornillo del orificio de montaje
    M10
  • Tamaño nominal del raíl
    45 mm
  • Altura total
    70 mm
  • Longitud total
    172.50 mm
  • Ancho general
    86 mm
  • Peso
    8.82 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Calidad de precisión
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque largo estrecho
  • Capacidad de carga
    157200 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Aproximadamente 0.13 C
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662486741916

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO SERIE 512P45D3 500 NRRW LNG CA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo