Motion
512P55A2
Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 500, Bloque estándar, 70 mm de alto, 140 mm de ancho, 163.50 mm de largo, Capacidad de carga: 162200 N
Artículo MI #02698953
No. Fabricante 512P55A2
Precio1,651.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 500, Bloque estándar, 70 mm de alto, 140 mm de ancho, 163.50 mm de largo, Capacidad de carga: 162200 N
Artículo MI #02698953
No. Fabricante 512P55A2
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
Su precio$1,651.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del tornillo del orificio de montaje
    M14
  • Tamaño nominal del raíl
    55 mm
  • Altura total
    70 mm
  • Longitud total
    163.50 mm
  • Ancho general
    140 mm
  • Peso
    11.02 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Calidad de precisión
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque estándar
  • Capacidad de carga
    162200 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Aproximadamente 0.08 C
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662486725640

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRO ESTÁNDAR DE RODILLO SERIE 512P55A2 500

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"