Motion
512P55B2D
Guía lineal Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, bloque largo estándar, Tamaño del raíl de 55 mm, 140 mm de ancho, 205.5 mm de largo, Capacidad de carga: 222000 N
Artículo MI #02698993
No. Fabricante 512P55B2D
Precio2,700.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guía lineal Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, bloque largo estándar, Tamaño del raíl de 55 mm, 140 mm de ancho, 205.5 mm de largo, Capacidad de carga: 222000 N
Artículo MI #02698993
No. Fabricante 512P55B2D
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
Precio2,700.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del tornillo del orificio de montaje
    M14
  • Tamaño nominal del raíl
    55 mm
  • Altura total
    70 mm
  • Longitud total
    205.5 mm
  • Ancho general
    140 mm
  • Peso
    14.99 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Calidad de precisión
  • Opciones de bola
    Resistente a la corrosión
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque largo estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo duro
  • Capacidad de carga
    222000 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Aproximadamente 0.08 C
  • Serie
    500

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE LA SERIE 512P55B2D 500 ESTÁNDAR CA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo