Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del tornillo del orificio de montajeM10
- Tamaño nominal del raíl55 mm
- Altura total80 mm
- Longitud total163.5 mm
- Ancho general100 mm
- Peso6.61 lb
Detalles
- Clase de precisiónCalidad de súper precisión
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de bloqueBloque estrecho
- Características ampliadasEngrasado con Mobilux® EP2
- Capacidad de carga157200 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a +80 °C
- PrecargaAproximadamente 0.03 C
- Serie500