Motion
512S55D2G2

THOMSON (ALTRA)
512S55D2G2

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 500, Bloque largo estrecho, Tamaño del raíl de 65 mm, 126 mm Ancho, 251 mm Largo, Capacidad de carga: 222000 N
Artículo MI #02699579
No. Fabricante 512S55D2G2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
512S55D2G2

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 500, Bloque largo estrecho, Tamaño del raíl de 65 mm, 126 mm Ancho, 251 mm Largo, Capacidad de carga: 222000 N
Artículo MI #02699579
No. Fabricante 512S55D2G2

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Cotización requerida

Specifications

Dimensions

  • Mount Hole Screw Size
    M12
  • Nominal Rail Size
    65 mm
  • Overall Height
    90 mm
  • Overall Length
    251 mm
  • Overall Width
    126 mm
  • Weight
    13.45 lbs

Details

  • Accuracy Class
    Super Precision Grade
  • Bearing Material
    Chrome Steel
  • Block Type
    Narrow Long Block
  • Extended Features
    Greased with Krytox® GPL227
  • Load Capacity
    222000 N
  • Measurement Standard
    Metric
  • Operating Temperature Range
    -30 to +80 °C
  • Preload
    Approximately 0.08 C
  • Series
    500

Overview

Mfr description
512S55D2G2 500 SERIES ROLLER NRRW LNG

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text

Customers Also Bought