Motion
512S65B2C
Guía lineal Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, bloque largo estándar, Tamaño del raíl de 65 mm, 170 mm de ancho, 251 mm de largo, Capacidad de carga: 362900 N
Artículo MI #02699603
No. Fabricante 512S65B2C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guía lineal Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, bloque largo estándar, Tamaño del raíl de 65 mm, 170 mm de ancho, 251 mm de largo, Capacidad de carga: 362900 N
Artículo MI #02699603
No. Fabricante 512S65B2C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del tornillo del orificio de montaje
    M16
  • Tamaño nominal del raíl
    65 mm
  • Altura total
    90 mm
  • Longitud total
    251 mm
  • Ancho general
    170 mm
  • Peso
    30.86 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Calidad de súper precisión
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque largo estándar
  • Accesorios incluidos
    Clips de fuelle
  • Capacidad de carga
    362900 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Aproximadamente 0.08 C
  • Serie
    500

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE LA SERIE 512S65B2C 500 ESTÁNDAR CA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"