Motion
531OW15

Thomson
531OW15

Depósitos de aceite del sistema lineal - Estilo de riel: estándar, riel de 15 mm, para usar con la guía de bola de perfil lineal serie 500 , serie 500
Artículo MI #02700265
No. Fabricante 531OW15
Precio134.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
531OW15

Depósitos de aceite del sistema lineal - Estilo de riel: estándar, riel de 15 mm, para usar con la guía de bola de perfil lineal serie 500 , serie 500
Artículo MI #02700265
No. Fabricante 531OW15
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
Precio134.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    15 mm
  • Tamaño del raíl
    15 mm
  • Grosor del depósito
    8.5 mm
  • Tamaño
    15 mm
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Para usar con
    Guía de bola de perfil lineal serie 500
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Thomson
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Estilo de raíl
    Estándar
  • Serie de depósito
    531
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662486735854

Descripción general

Descripción del fabricante
DEPÓSITO DE ACEITE DE BOLA SERIE 531OW15 500

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo