Motion
532HS35

Thomson
532HS35

Tapones de raíl - Estilo de raíl: Estándar, Riel de 35 mm, Para Usar con Guía de Rodillo de Perfil Lineal de la Serie 500 , Serie 500
Artículo MI #02700304
No. Fabricante 532HS35
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
532HS35

Tapones de raíl - Estilo de raíl: Estándar, Riel de 35 mm, Para Usar con Guía de Rodillo de Perfil Lineal de la Serie 500 , Serie 500
Artículo MI #02700304
No. Fabricante 532HS35
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    35 mm
  • Tamaño del raíl
    35 mm
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Para usar con
    Guía de rodillos de perfil lineal serie 500
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Material del tapón
    Acero inoxidable
  • Estilo de raíl
    Estándar
  • Serie
    500

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPÓN DE ACERO INOX. DE CARRIL DE RODILLO SERIE 532HS35 500

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo