Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máxima185 mm
- Tamaño nominal del raíl35 mm
- Peso0.33 lb
Detalles
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Thomson
- MaterialAcero cromado
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- Estilo de raílEstándar
- Tipo de raílRiel de rodillo
- Serie500
- UPC_NO662486733140