Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máxima230 mm
- Tamaño nominal del raíl45 mm
- Peso0.71 lb
Detalles
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Thomson
- MaterialAcero cromado
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- Estilo de raílEstándar
- Tipo de raílRiel de rodillo
- Serie500
- UPC_NO662486733157