Motion
532MT55

Thomson
532MT55

Herramientas - Tipo de raíl: raíl de rodillo, Estilo de raíl: estándar, serie 500
Artículo MI #02700311
No. Fabricante 532MT55
Precio133.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
532MT55

Herramientas - Tipo de raíl: raíl de rodillo, Estilo de raíl: estándar, serie 500
Artículo MI #02700311
No. Fabricante 532MT55
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
Precio133.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima
    265 mm
  • Tamaño nominal del raíl
    55 mm
  • Tamaño
    55 mm
  • Peso
    1.17 lb

Detalles

  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Thomson
  • Material
    Acero cromado
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Estilo de raíl
    Estándar
  • Tipo de raíl
    Riel de rodillo
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662486733164

Descripción general

Descripción del fabricante
MONTAJE DE RODILLO DE LA SERIE 532MT55 500

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo