Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl25 mm
- Tamaño del raíl25 mm
- Grosor del raspador1.5 mm
- Peso0.02 lb
Detalles
- Para usar conGuía de rodillos de perfil lineal serie 500
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Thomson
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- Estilo de raílEstándar
- Material del rascadorAcero inoxidable
- Serie500
- UPC_NO662486733331