Motion
532ZZ55

Thomson
532ZZ55

Rascadores lineales - Estilo de riel: Estándar, Riel de 55 mm, Para Usar con Guía de Rodillo de Perfil Lineal de la Serie 500 , Serie 500
Artículo MI #02700326
No. Fabricante 532ZZ55
Precio59.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
532ZZ55

Rascadores lineales - Estilo de riel: Estándar, Riel de 55 mm, Para Usar con Guía de Rodillo de Perfil Lineal de la Serie 500 , Serie 500
Artículo MI #02700326
No. Fabricante 532ZZ55
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
Precio59.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    55 mm
  • Tamaño del raíl
    55 mm
  • Grosor del raspador
    1.5 mm
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Para usar con
    Guía de rodillos de perfil lineal serie 500
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Thomson
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Estilo de raíl
    Estándar
  • Material del rascador
    Acero inoxidable
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662486733362

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE LA SERIE 532ZZ55 500 DE METAL PARA AUTOMÓVIL SC

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo