Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero24
- Tamaño del salpicadero de la manguera24
- Longitud30 m / 100 pies
- Radio de curvatura mínimo508 mm / 20 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1-1/2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro2.13 pulg.
- Peso1.74 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Presión de estallido6000 psi / 413.7 bar
- ColorAzul
- País de origenEE. UU.
- Color de la cubiertaAzul
- Material de la cubiertaTrenza de poliéster
- Tipo de cubiertaEstándar
- Descripción Palabra claveSAE 100R2 Tipo AT - ACP
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliéster
- Presión de la mangueraPresión variable alta
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorNitrilo (tipo C)
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante46572484
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante072053655346
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima+149°C / +300 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 300 °F
- Uso recomendadoLa manguera MegaTech® II se recomienda para líneas de compresor de aire de alta presión y alta temperatura multiusos, líneas de suministro de fluido hidráulico a base de petróleo o éster de fosfato.
- Tipo de refuerzo2 trenzados, cable
- Estándares cumplidosSAE 100R2 Tipo AT - ACP
- Marca comercialManguera hidráulica MegaTech® II
- Color del tuboNegro
- Material del tuboCPE - Tipo J
- UPC_NO072053655346
- Presión de trabajo1500 psi / 103.4 bar
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.