Motion
Flexadux® PV R-3 4 pulg. x 50 pies

Flexaust
Flexadux® PV R-3 4 in x 50 ft

Manguera de conducto - 4.000 pulg. de D.I., 50 pies de longitud, Manguera de PVC azul o transparente reforzada con una hélice de cable de acero con resorte recubierto (tamaños 14″ de D.I. y superiores no disponibles con cable recubierto), Material de PVC, 20.00 psi
Artículo MI #02700846
No. Fabricante Flexadux® PV R-3 4 in x 50 ft
Precio11.87 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Flexaust
Flexadux® PV R-3 4 in x 50 ft

Manguera de conducto - 4.000 pulg. de D.I., 50 pies de longitud, Manguera de PVC azul o transparente reforzada con una hélice de cable de acero con resorte recubierto (tamaños 14″ de D.I. y superiores no disponibles con cable recubierto), Material de PVC, 20.00 psi
Artículo MI #02700846
No. Fabricante Flexadux® PV R-3 4 in x 50 ft
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
Precio11.87 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    4.420 pulg.
  • Diámetro interior
    4.000 pulg.
  • Longitud
    50 pies
  • Grosor de la pared
    0.045 pulg.
  • Peso
    0.91 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones resistentes a la abrasión, resistentes al aluminio, retardantes de llamas, grado alimentario, transporte de gránulos, empaque de carne, farmacéutica, polvo y a granel, aspiración de arena y grava, astilleros, trituradoras, transferencia de almidón, aspiración, sopladores de piscina de olas
  • Color
    Azul
  • Relación de compresión
    2:1
  • Construcción
    Manguera de PVC azul o transparente reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte recubierto (tamaños 14″ ID y superiores no disponibles con alambre recubierto)
  • Material de la manguera
    PVC
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    8311040050
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    29.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Cable de acero con resorte recubierto
  • Serie
    Flexadux® PV R-3
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    20 a 160 °F
  • Sustancia transportada
    Materiales
  • Presión de trabajo
    20.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
8311040050 4" ID X 50' R-3 AZUL PESADO
  • Excelente resistencia a la abrasión interna y externa
  • Buena resistencia química y a la humedad
  • Excelente elección para aplicaciones de ventilación, eliminación de polvo y humos
  • El azul está clasificado como retardante de llama UL 94V-0
  • El transparente se fabrica con materiales aceptables por la FDA
  • Grosor de la pared = 0,035" (1 1/4" a 3 1/2" de D.I.), 0,045" (ID de 4" y superior)
  • Disponible en tamaños métricos, consulte al equipo de ventas sobre precios y mínimos
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies y 50 pies
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo