Motion
LGHP 2/0.4

SKF
LGHP 2/0.4

Grasa - Composición de poliurea, grado NLGI de 2 a 3 , tamaño 420 ml, recipiente de cartucho, color azul, no apta para alimentos, resistente al agua, de -40 a +300 °F
Artículo MI #02700871
No. Fabricante LGHP 2/0.4
Precio38.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LGHP 2/0.4

Grasa - Composición de poliurea, grado NLGI de 2 a 3 , tamaño 420 ml, recipiente de cartucho, color azul, no apta para alimentos, resistente al agua, de -40 a +300 °F
Artículo MI #02700871
No. Fabricante LGHP 2/0.4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio38.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    420 ml
  • Peso neto
    0.96 lb
  • Grado NLGI
    2 a 3
  • Vida útil
    5 años
  • Peso
    11.55 lb

Detalles

  • Aplicación
    • Motores eléctricos: pequeños, medianos y grandes • Ventiladores industriales, incluidos ventiladores de alta velocidad • Bombas de agua • Cojinetes rodantes en máquinas textiles, de procesamiento de papel y de secado • Aplicaciones con cojinetes de bolas (y rodillos) de velocidad media y alta que funcionan a temperaturas medias y  altas • Cojinetes de liberación de embrague • Aplicaciones de eje vertical • Camiones de horno y rodillos
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Azul
  • Composición
    Poliurea
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    +465 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Formulario
    Grasa
  • Espesante de grasa
    Poliurea
  • Tipo de lubricante
    LGHP 2
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571625539
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    302 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F
  • Grado nuclear
    No grado nuclear
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Línea de productos
    LGHP 2
  • Rango de temperatura
    -40 a +300 °F
  • UPC_NO
    7316571625539
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    0-0

Descripción general

Descripción del fabricante
CARTUCHO DE GRASA 140Z/420ML LGHP 2/0.4
  • Vida útil extremadamente larga a altas temperaturas
  • Amplio rango de temperatura
  • Excelente protección contra la corrosión
  • Alta estabilidad térmica y mecánica
  • Buen rendimiento de arranque a bajas temperaturas
  • Compatibilidad con grasas comunes espesadas con poliurea y litio
  • Corrección de bajo ruido

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos