Motion
FH207-22

PEER Bearing
FH207-22

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/8 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. OD, 1.5300 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02700937
No. Fabricante FH207-22
Precio70.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
FH207-22

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/8 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. OD, 1.5300 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02700937
No. Fabricante FH207-22
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
Precio70.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/8 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7480 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.
  • Ancho general
    1.5300 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590034987
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5770 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3150 lbf
  • Tipo de sello
    RST
  • Serie
    FH
  • UPC_NO
    1200106011620

Descripción general

Descripción del fabricante
FH207-22 INSERTO MONTADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo