Motion
30BNR10HTDUELP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
30BNR10HTDUELP4Y

Cojinete de contacto angular Super Precision de alta velocidad - Orificio de 30 mm, OD de 55 mm, Ancho de 26 mm, Contacto de 18 °
Artículo MI #02701093
No. Fabricante 30BNR10HTDUELP4Y
Precio3,241.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
30BNR10HTDUELP4Y

Cojinete de contacto angular Super Precision de alta velocidad - Orificio de 30 mm, OD de 55 mm, Ancho de 26 mm, Contacto de 18 °
Artículo MI #02701093
No. Fabricante 30BNR10HTDUELP4Y
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
Precio3,241.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Contacto Ángulo  
    18 °
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • Altura total
    26 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Peso
    0.51 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    30BNR10HTDUELP4Y
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176626043
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Serie
    10
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176626043

Descripción general

Descripción del fabricante
30BNR10HTDUELP4Y
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"