Motion
429
Sierra de vaivén, 3/8-inch tiempos, 10000 tiempos por minuto, 1.3 lb
Artículo MI #02701098
No. Fabricante 429
Precio265.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sierra de vaivén, 3/8-inch tiempos, 10000 tiempos por minuto, 1.3 lb
Artículo MI #02701098
No. Fabricante 429

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$265.31/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT
  • Longitud total
    8.2 pulg.
  • Ancho general
    3.5 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    0.375 pulg.
  • Tasa de ictus
    10000 spm
  • Peso de la herramienta
    1.3 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    8 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Incluye
    (6) Hojas de corte de acero de alta velocidad, manuales, (2) llaves hexagonales
  • Material
    Aluminio
  • Velocidad máxima
    10000 spm
  • Número de cuchillas
    6
  • Número de piezas
    8
  • UPC_NO
    663023095905
  • Velocidad variable

Descripción general

Descripción del fabricante
429 SIERRA DE AIRE ALTERNATIVO DE 3/8IN TIEMPOS
  • Palanca de bloqueo: Estas sierras contienen un sistema único que evita el funcionamiento accidental del acelerador mediante el uso de un pestillo accionado por resorte que se restablece cada vez que se suelta la palanca.
  • Acceso: con una configuración en línea, estas sierras permiten un acceso más fácil en espacios reducidos, para que incluso los trabajos más difíciles puedan realizarse.
  • Fiabilidad: Con una guía que aumenta la vida útil de la cuchilla, puede confiar en que esta herramienta durará.
  • Garantía de 1 año

You May Also Like