Motion
211-301
Varilla de acoplamiento hidráulica Chief ℮ TC3 de Cylinder—Agricultural—3,000 psi—Longitud retraída: 16-1/4 pulg.
Artículo MI #02701247
No. Fabricante 211-301
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Varilla de acoplamiento hidráulica Chief ℮ TC3 de Cylinder—Agricultural—3,000 psi—Longitud retraída: 16-1/4 pulg.
Artículo MI #02701247
No. Fabricante 211-301
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    2.0000 pulg.
  • Longitud extendida
    22.2500 pulg.
  • Longitud retraída
    16.2500 pulg.

Detalles

  • Presión de funcionamiento del cilindro
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    Clevis

Descripción general

Descripción del fabricante
211-301 3000PSI CILINDRO
  • Disponible en tamaños de diámetro de 2" a 5" y tamaños de carrera de 4" a 60"
  • Uso previsto: aplicaciones de doble acción
  • Pistón: hierro dúctil
  • Casquillo: hierro dúctil, conductos de aceite perforados
  • Tubo: acero pulido de precisión
  • Varilla: cromada dura
  • Monturas de extremo: horquillas hembra de hierro dúctil de alta resistencia con pasadores y clips en R incluidos
  • La horquilla del extremo de la base se extiende 2" para una mayor capacidad de balanceo
  • Sello del tubo: junta tórica de buna con refuerzo de politemp hytrel
  • Sello de varilla: diseño de doble labio para una varilla seca
  • Limpiador de varillas: el estilo D evita la contaminación
  • Sello del pistón: Hallite 755 para una resistencia prolongada al desgaste (anillo de desgaste en orificio de 5")
  • Todos los sellos fabricados según las especificaciones de EE. UU.
  • Puertos: junta tórica SAE
  • Color: negro (los colores personalizados están disponibles)
  • Garantía limitada de 3 años
  • Bolsas de polietileno individuales
  • Fabricante: Bailey Sales Corporation

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"