Motion
6M5K XREEL

GATES RUBBER CO
6M5K XREEL

Manguera hidráulica Global M5K Mega5000® - 3/8 pulg. D.I., 0.70 pulg. D.E., presión de trabajo de 5000 psi / 344.7 bar, presión de rotura de 20000 psi / 1379 bar, cubierta de caucho de nitrilo, tubo de nitrilo (tipo C)
Artículo MI #02701270
No. Fabricante 6M5K XREEL
Price$9.32/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
6M5K XREEL

Manguera hidráulica Global M5K Mega5000® - 3/8 pulg. D.I., 0.70 pulg. D.E., presión de trabajo de 5000 psi / 344.7 bar, presión de rotura de 20000 psi / 1379 bar, cubierta de caucho de nitrilo, tubo de nitrilo (tipo C)
Artículo MI #02701270
No. Fabricante 6M5K XREEL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$9.32/pie

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del salpicadero
    6
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Peso de la manguera
    0.30 lb/pie
  • Longitud
    101 m / 330 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    63.5 mm / 2.5 pulg.
  • Nominal Hose Inner Diameter  
    3/8 in
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    0.70 in
  • Rango de longitud de segmento
    Máximo de 330 pies
  • Peso
    0.30 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    20000 psi / 1379 bar
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo/PVC - Tipo C2
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de nitrilo
  • Presión de la manguera
    Presión constante alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    4657-2695
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053881912
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • Resistencia física
    Abrasión, fuego, aceite, clima
  • Uso recomendado
    Fácil de enrutar e instalar en áreas extremadamente estrechas, la manguera Global M5K se recomienda para aplicaciones hidráulicas de alta presión. Esta manguera es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Estándares cumplidos
    MSHA 2G
  • Marca comercial
    M5K Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    072053881912
  • Presión de trabajo
    5000 psi / 344.7 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
6M5K 4657-2695 330FT CARRETE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs