Motion
RNAO55X68X20

INA (SCHAEFFLER)
RNAO55X68X20

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 55 mm, 68 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02701305
No. Fabricante RNAO55X68X20
Price$163.47/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
RNAO55X68X20

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 55 mm, 68 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02701305
No. Fabricante RNAO55X68X20
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
Price$163.47/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    55 mm
  • Outside Diameter  
    68 mm
  • Overall Width  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.44 lb

Details

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Bridas
    Sin brida
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNAO55X68X20 tiene un diámetro de orificio de 55 mm, un diámetro exterior de 68 mm, un ancho total de 20 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.44 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas industriales.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14800 lbf
  • Serie
    RNAO
  • UPC_NO
    4012801181419

Descripción general

Descripción del fabricante
RNAO55X68X20

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs