Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.7500 pulg.
- Tamaño de entrada1.0000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante381
- RPM máximas de salida117 rpm
- Par de salida máximo3993 pulg-lbs
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación15:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío13-1/2 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío14 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12-1/4 pulg.
- Peso77.00 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=15/1|ESTILO=C
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0220-78557
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798593074
- Potencia de entrada máxima8.870 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónIndividual
- Serie380
- EstiloC
- UPC_NO662798593074
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación