Motion
10MEGATECH  250 XREEL

GATES RUBBER CO
10MEGATECH 250 XREEL

Manguera y accesorio hidráulicos - 5/8 pulg. de D.I., 0.93 pulg. de D.E., 250 psi / 17.2 bar de presión de trabajo, 1000 psi / 68.9 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #02702540
No. Fabricante 10MEGATECH 250 XREEL
Precio23.58 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
10MEGATECH 250 XREEL

Manguera y accesorio hidráulicos - 5/8 pulg. de D.I., 0.93 pulg. de D.E., 250 psi / 17.2 bar de presión de trabajo, 1000 psi / 68.9 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #02702540
No. Fabricante 10MEGATECH 250 XREEL
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
Precio23.58 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    10
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    10
  • Longitud
    91 m / 300 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    76.2 mm / 3 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.93 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    1000 psi / 68.9 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Trenza textil impregnada con caucho sintético
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión constante baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46572342
  • Número de Upc del fabricante
    072053977738
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +149°C / +300 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    La manguera de COT MegaTech 250 se recomienda para líneas de refrigeración de aceite de transmisión de alta temperatura, líneas de retorno de aceite caliente presurizado y suministros de aceite de turbocompresor.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, cable
  • Marca comercial
    Manguera de COT de alta temperatura MegaTech® 250
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    CPE - Tipo J
  • UPC_NO
    072053977738
  • Presión de trabajo
    250 psi / 17.2 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
10MEGATECH 250XREEL 4657-2342
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"