Motion
8MEGATECH  1000 XREEL

GATES RUBBER CO
8MEGATECH 1000 XREEL

Manguera de retorno de aceite/aire MegaTech® 1000 - 1/2 pulg. de D.I., 0.80 pulg. de D.E., presión de trabajo de 1000 psi / 68.9 bar, presión de ráfaga de 4000 psi / 275.8 bar, cubierta de caucho de nitrilo, tubo de CPE (tipo J)
Artículo MI #02702571
No. Fabricante 8MEGATECH 1000 XREEL
Precio18.36 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
8MEGATECH 1000 XREEL

Manguera de retorno de aceite/aire MegaTech® 1000 - 1/2 pulg. de D.I., 0.80 pulg. de D.E., presión de trabajo de 1000 psi / 68.9 bar, presión de ráfaga de 4000 psi / 275.8 bar, cubierta de caucho de nitrilo, tubo de CPE (tipo J)
Artículo MI #02702571
No. Fabricante 8MEGATECH 1000 XREEL
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
Precio18.36 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Longitud
    107 m / 350 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    88.9 mm / 3.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.80 pulg.
  • Peso
    0.24 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    4000 psi / 275.8 bar
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Trenza textil impregnada con caucho sintético
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de nitrilo
  • Presión de la manguera
    Presión constante alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    CPE (Tipo J)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    46572334
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053942439
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +149°C / +300 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 300 °F
  • Uso recomendado
    La manguera de alta temperatura MegaTech® 1000 se recomienda para mangueras de freno de aire, líneas de retorno de aceite caliente presurizado y líneas de compresor rotativo de aceite/aire. No se recomienda para aplicaciones de gasolina o combustible diésel.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, cable
  • Marca comercial
    Manguera de retorno de aire y aceite de alta temperatura MegaTech® 1000
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    CPE - Tipo J
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    072053942439
  • Presión de trabajo
    1000 psi / 68.9 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
8MEGATECH 1000XREEL 4657-2334
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good