Motion
W5310SZNR

NTN
W5310SZNR

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 50 mm, 110 mm OD, 1.8750 pulg. Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #02703066
No. Fabricante W5310SZNR
Precio378.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
W5310SZNR

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 50 mm, 110 mm OD, 1.8750 pulg. Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #02703066
No. Fabricante W5310SZNR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$378.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    1.8750 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    4.17 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    W5310SZNR BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila doble
  • Serie
    W531
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359247459

Descripción general

Descripción del fabricante
W5310SZNR BALL BRG