Motion
CM38P17FZ12C

LEESON ELECTRIC
CM38P17FZ12C

Motor de engranajes paralelos CA - Relación 29 :1, 0.16 hp, 115/230 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 3 00/1.50 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #02703153
No. Fabricante CM38P17FZ12C
Precio1,181.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
CM38P17FZ12C

Motor de engranajes paralelos CA - Relación 29 :1, 0.16 hp, 115/230 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 3 00/1.50 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #02703153
No. Fabricante CM38P17FZ12C
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
Su precio$1,181.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6201
  • Tamaño del bastidor
    38None
  • Relación de engranajes
    29 :1
  • Longitud del motor menos eje
    5.88 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6201
  • Longitud total de la dimensión C
    12.13 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    19.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60/50 Hz
  • Corriente de carga completa
    3 00/1.50 A
  • Par de carga completa
    157 pulg./lb
  • Caballos de entrada
    0.16 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    D
  • kW
    0.12 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720092163
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Especial
  • Marco NEMA
    38
  • RPM de salida
    60.0 rpm
  • Rotación del eje
    Reconn.
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CE, CSA, UL
  • Tensión de alimentación
    115 V
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    691720092163
  • Voltios a frecuencia
    115/230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
M1145033.00,1/6HP,38,60RPM,1PH
  • Diseño de condensador dividido permanente con clasificación para entrada de 115/230VAC 60/50 HZ
  • Engranajes de acero en línea mecanizados con precisión
  • Engranaje helicoidal de acero de primera etapa seguido de engranajes tipo espolón
  • La lubricación es grasa semifluida permanente, lo que reduce la posibilidad de fugas
  • Los ejes de salida tienen cojinetes de aguja para capacidades de carga altas
  • Los ejes son de acero endurecido
  • Caja de conductos opcional disponible

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo