Motion
IR3000-04BG
Regulador compacto y ligero - Puerto de entrada de 1/2 pulg., rosca de entrada Rc, recto, rosca de salida Rc
Artículo MI #02703176
No. Fabricante IR3000-04BG
Precio171.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador compacto y ligero - Puerto de entrada de 1/2 pulg., rosca de entrada Rc, recto, rosca de salida Rc
Artículo MI #02703176
No. Fabricante IR3000-04BG
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
Precio171.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    IR3000
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/2 pulg.
  • Altura total
    82 mm
  • Longitud total
    148 mm
  • Ancho general
    101 mm
  • Peso
    2.09 lb

Detalles

  • Opciones incluidas
    Soporte de montaje, manómetro
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    60 °C
  • Flujo de aire máximo
    0.41 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión máxima establecida
    29 psi
  • Presión mínima establecida
    1.45 psi
  • Tipo de montaje
    Con opción de montaje
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a 60 °C
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de control de presión
    Válvula de alivio
  • Manómetro incluido
    Con manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Serie/sistema
    IR1000/2000/3000
  • Ajustar rango de presión
    1.45 a 29 psi
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
REGULADOR IR3000-04BG , MODULAR DE PRECISIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo