Motion
FHSPFZ207-23G
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje redondo 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero prensado, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello RST
Artículo MI #02703347
No. Fabricante FHSPFZ207-23G
Precio68.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje redondo 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero prensado, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello RST
Artículo MI #02703347
No. Fabricante FHSPFZ207-23G
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
Precio68.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.6250 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    3.9375 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.2598 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.8125 pulg.
  • Ancho general
    1.2598 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590275359
  • Tipo de montaje
    Redondo 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    FHS207-23G
  • Tipo de sello
    RST
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    1200106777182

Descripción general

Descripción del fabricante
FSGPF207-23 UNIDAD MONTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno