Motion
5411W MBR
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 55 mm, 5.5118 pulg. D.E., 2.5000 pulg. Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 30 °, C0
Artículo MI #02703414
No. Fabricante 5411W MBR
Precio920.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 55 mm, 5.5118 pulg. D.E., 2.5000 pulg. Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 30 °, C0
Artículo MI #02703414
No. Fabricante 5411W MBR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio920.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.083 pulg.
  • Ranura de llenado
    Sí
  • Ancho del anillo interior
    2.5 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    5.5118 pulg.
  • En general Ancho  
    2.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    10.98 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Bronce
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Descripción
    5411 W MBR BRG(OLD 5411)
  • Características y beneficios
    Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Conexión a tierra de lavado
    No
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    087796068230
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • RPM de funcionamiento máximas
    78269.5132419 RPM (aceite), 65224.59436825 RPM (grasa)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50 °C
  • Número de cojinetes
    1
  • Clase de precisión
    ABEC-1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    47900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    36900 lbf
  • Material de retención
    Acero
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Doble
  • Serie
    5400
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    087796068230

Descripción general

Descripción del fabricante
5411 W MBR BRG(OLD 5411)
  • Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo