Motion
AOMF-1-4-R30
Intercambiador de calor enfriado por aire - Serie AOMF, tamaño 1, tamaño de puerto NPT 1.250
Artículo MI #02703417
No. Fabricante AOMF-1-4-R30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor enfriado por aire - Serie AOMF, tamaño 1, tamaño de puerto NPT 1.250
Artículo MI #02703417
No. Fabricante AOMF-1-4-R30
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado entre orificios de montaje
    17.22 pulg.
  • Longitud total
    15.72 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1-1/4 NPT
  • Tamaño de la unidad
    1

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Caudal
    950 gpm
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Serie
    AOMF
  • Material de los tubos
    Cobre

Descripción general

Descripción del fabricante
AOMF-1-4-R30 INTERCAMBIADOR DE CALOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo