Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Peso90.1 g
Detalles
- AplicaciónNeumático, agua
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. BSPT, rosca macho 1/2 – 14
- Tipo de conexión de mangueraBSPT macho
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Opciones de seguridadBloqueo de manguito
- Material del selloCon sellador
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/2 pulg.
- Presión de trabajo145 psi
- Rango de presión de trabajo100 a 250 psi
Descripción general
- Serie de acopladores S, tipo de uso general
- Con mecanismo de bloqueo del manguito (excepto KK2)
- Área efectiva: 3.8 a 82mm²
- Peso: 6.1 a 87.7g
- Fluidos: aire y agua