Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Orificio central DiámetroRECTO
- Peso0.46 lb
- Rueda Diámetro5 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónRectificado de uso general
- Tipo de ejeAtornillado
- ColorNegro
- Descripción Palabra claveRueda de esmerilado
- Para usar conAmoladora angular
- Tipo de formularioDisco
- GradoA-24-AS
- Número de grano24
- Número de stock del fabricante08C500
- Número de Upc del fabricante662980212592
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.12200 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete25.000
- Posición27
- UPC_NO662980212592
- Tipo de rueda27
Descripción general
- Corte en frío; Corte rápido; Corte libre; Vida útil excepcional tanto en acero como en acero inoxidable; Las ruedas de esmerilado ALLSTEEL XTRA ofrecen tasas de evacuación rápidas y un rendimiento superior cuando se trabaja en acero y acero inoxidable. Estas ruedas de rectificado están fabricadas con granos de calidad superior, la última tecnología de adhesión para la máxima seguridad y comodidad del operador. Haga más trabajo en menos tiempo con las ruedas de esmerilado ALLSTEEL XTRA.