Motion
08C700
RUEDA DE ESMERILADO DE ACERO XTRA 7 X 1/4" PK 25
Artículo MI #02703469
No. Fabricante 08C700
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA DE ESMERILADO DE ACERO XTRA 7 X 1/4" PK 25
Artículo MI #02703469
No. Fabricante 08C700
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    RECTO
  • Peso
    1.025 lb
  • Rueda Diámetro  
    7 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Rectificado de uso general
  • Tipo de eje
    Atornillado
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Rueda de esmerilado
  • Para usar con
    Amoladora angular
  • Tipo de formulario
    Disco
  • Grado
    A-24-AS
  • Número de grano
    24
  • Número de stock del fabricante
    08C700
  • Número de Upc del fabricante
    662980171516
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    25.000
  • Posición
    27
  • UPC_NO
    662980171516
  • Tipo de rueda
    27

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA CTR 08C700 DEP 7 X 1/4 A24AS
  • Corte en frío; Corte rápido; Corte libre; Vida útil excepcional tanto en acero como en acero inoxidable; Las ruedas de esmerilado ALLSTEEL XTRA ofrecen tasas de evacuación rápidas y un rendimiento superior cuando se trabaja en acero y acero inoxidable. Estas ruedas de rectificado están fabricadas con granos de calidad superior, la última tecnología de adhesión para la máxima seguridad y comodidad del operador. Haga más trabajo en menos tiempo con las ruedas de esmerilado ALLSTEEL XTRA.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo