Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.02 pulg.
- Diámetro3 pulg.
- Eje roscado Tamaño5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte0.7874 pulg.
Detalles
- BridledSin puente
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro estándar
- Cerdas acampanadasNo
- Número de Upc del fabricante662980180563
- RPM Máx.12000 rpm
- Tipo de montajeRoscado
- Número de filas1
- Tipo de productoCepillos para tazas
- EspecificaciónSe vende individualmente
Descripción general
Descripción del fabricante
13F354 CEPILLO DE ALAMBRE PARA COPAS DE 3 PULGADAS
- Acción de cepillado rápida; alambre de alta resistencia; equilibrio perfecto; acción suave; alambre de alta calidad; nudos trenzados para un cepillado de alta resistencia, como desbarbado, limpieza de bordes soldados, eliminación de incrustaciones, salpicaduras, óxido y corrosión fuertes, etc.