Especificaciones
Dimensions
- Bristle Diámetro0.02 pulg.
- Diámetro5 pulg.
- Threaded Arbor Size5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte1.0236 pulg.
Details
- BridledSin puente
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro estándar
- Cerdas acampanadasNo
- Número de Upc del fabricante662980208298
- RPM Máx.15000 rpm
- Tipo de montajeRoscado
- Número de filas1
- Tipo de productoCepillos para tazas
- EspecificaciónSe vende individualmente
- UPC_NO662980208298
Descripción general
Descripción del fabricante
13H504 CEPILLO PARA TAZAS DE PLATO DE 5 PULGADAS
- Acción de cepillado agresiva; acción de cepillado rápida; equilibrio perfecto; acción suave; alambre de la mejor calidad; cepillado, desbarbado y eliminación; estos cepillos combinan las ventajas de los cepillos de copas y ruedas de alambre. Cuentan con una forma única de platillo (ángulo de trabajo incorporado de 45°) que les permite trabajar en áreas de difícil acceso.