Motion
13-L 454
rueda ancha retorcida - 4.5000 in Diam, 4-1/2 in Anchura, 15000 rpm
Artículo MI #02703473
No. Fabricante 13-L 454
Price$51.44/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
rueda ancha retorcida - 4.5000 in Diam, 4-1/2 in Anchura, 15000 rpm
Artículo MI #02703473
No. Fabricante 13-L 454
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
Price$51.44/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del eje
    5/8 en 11
  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro
    4.5000 pulg.
  • Ancho de la cara
    4-1/2 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    5/8-11 pulg.

Details

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro estándar
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Cerdas acampanadas
    No
  • Número de Upc del fabricante
    662980277089
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Tipo de montaje
    Atornillado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    Cepillo de rueda ancha con alambres trenzados
  • UPC_NO
    662980277089
  • Tipo de cable
    Doblado con nudo

Descripción general

Descripción del fabricante
13L454 CEPILLO DE RUEDA DE CABLE 4 1/2
  • Para uso en: acero; extracción rápida; larga vida útil; equilibrio perfecto; alambre de la mejor calidad; sin vibraciones Estos cepillos están hechos de alambre de la mejor calidad que está perfectamente anudado y equilibrado para una vibración mínima y máxima seguridad del usuario. Una limpieza más rápida de la superficie y un funcionamiento más seguro hacen que nuestros cepillos de ruedas de alambre sean la opción preferida de los profesionales de toda Norteamérica.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo