Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro1 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano60
- Descripción largaLa 15F156 es una rueda de aletas fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 60 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., diámetro de rueda de 1 pulg., ancho de rueda de 1 pulg., una velocidad máxima de 30000 rpm y un peso de 0.05 lbs, adecuada para el desbarbado agresivo en áreas confinadas.
- Número de stock del fabricante15F156
- Número de Upc del fabricante662980266236
- RPM Máx.30000 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO662980266236
Descripción general
- Bridas para uso en amoladoras de banco incluidas; Paño abrasivo de la más alta calidad industrial; Número óptimo de aletas; Para conformado, desbarbado y granulado de uso general; Para trabajos de acabado y mezclado pequeños; Usar con amoladoras de banco o de eje recto; Las ruedas de aletas Coolcut de uso general son ideales para mezcla, conformado y desbarbado de uso general. Están fabricados con granos abrasivos de la más alta calidad y están perfectamente equilibrados para proporcionar un acabado satinado granulado uniforme. Independientemente de la aplicación, las ruedas de aletas Coolcut proporcionan resultados excelentes de forma constante.