Motion
15L453
Disco mezclador - 29S, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 0.6250 pulg. eje, 36 grano, 13300 rpm
Artículo MI #02703478
No. Fabricante 15L453
Precio14.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco mezclador - 29S, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 0.6250 pulg. eje, 36 grano, 13300 rpm
Artículo MI #02703478
No. Fabricante 15L453

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio14.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg. -11
  • Orificio central Diámetro  
    RECTO
  • Rosca del orificio central Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Peso
    0.085 lb
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Mezcla
  • Tipo de eje
    Enroscable
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Ideal para superficies irregulares
  • Para usar con
    Amoladora angular
  • Tipo de formulario
    Disco
  • Grado
    A-36-X-FLEX
  • Número de grano
    36
  • Número de stock del fabricante
    15L453
  • Número de Upc del fabricante
    662980021385
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    25.000
  • Posición
    29S
  • UPC_NO
    662980021385
  • Tipo de rueda
    29S

Descripción general

Descripción del fabricante
15L453 4 1/2 FLEXCUT GR36
  • Patrón de corte de diamante: alta eliminación, rectificado en frío; solución de acabado en un solo paso para reducir el coste; rectificado de varios metales sin necesidad de fresado; eliminación de soldaduras y acabado suave; trabajo en superficies curvas; para uso en: aluminio, acero inoxidable, acero; metales no ferrosos; FLEXCUT℮, la rueda de rectificado flexible líder durante más de 25 años, está especialmente formulada para ofrecer una eliminación superior en todos los metales ferrosos y no ferrosos sin obstrucciones ni cargas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo