Motion
EVS7-6-FJG-D-3ZM0

SMC
EVS7-6-FJG-D-3ZM0

VÁLVULA, SOL
Artículo MI #02703713
No. Fabricante EVS7-6-FJG-D-3ZM0
Precio152.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
EVS7-6-FJG-D-3ZM0

VÁLVULA, SOL
Artículo MI #02703713
No. Fabricante EVS7-6-FJG-D-3ZM0
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
Precio152.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    113.5 mm
  • Longitud total
    196 mm
  • Ancho general
    62 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.9 Cv, 1.1 Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Número de solenoides
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VS7
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe M
  • Consumo de energía del solenoide
    1.8 (CC) W
  • Corriente de suministro del solenoide
    75 mA
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    ISO 5599/1
  • Rosca estándar
    BSPT

Descripción general

Descripción del fabricante
EVS7-6-FJG-D-3ZM0 VÁLVULA DIRECCIONAL

También puede gustarle